!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU CEDULE 40 PVC 2PO 8 PILONG

TUYAU CEDULE 40 PVC 2PO 8 PILONG

APPROVED VENDOR

TUYAU CEDULE 40 PVC 2PO 8 PILONG close
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
TUYAU CEDULE 40 PVC 2PO 8 PILONG

TUYAU CEDULE 40 PVC 2PO 8 PILONG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AAZ8
  • N° de modèle du manufacturier 43088
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 5.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé2 47/1000 po
  • Nom du matériauExcelon
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Diamètre extérieur2 3/8 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Type de connexionNon fileté
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Air, huile minérale, eau
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 140 lb/po²
  • Taille de tuyau nominale 2 po
  • Longueur hors tout 8 pi
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Normes Classé NSF 51, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, 178.3790