!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT, JNT TOR BOSSAGE, ÉMERILLON, COUDE, FEMELLE 1 1/2PO -11 1/2, MÂLE 1 7/8PO -12, AC CARBONE

ADAPT, JNT TOR BOSSAGE, ÉMERILLON, COUDE, FEMELLE 1 1/2PO -11 1/2, MÂLE 1 7/8PO -12, AC CARBONE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPT, JNT TOR BOSSAGE, ÉMERILLON, COUDE, FEMELLE 1 1/2PO -11 1/2, MÂLE 1 7/8PO -12, AC CARBONE close
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
ADAPT, JNT TOR BOSSAGE, ÉMERILLON, COUDE, FEMELLE 1 1/2PO -11 1/2, MÂLE 1 7/8PO -12, AC CARBONE

ADAPT, JNT TOR BOSSAGE, ÉMERILLON, COUDE, FEMELLE 1 1/2PO -11 1/2, MÂLE 1 7/8PO -12, AC CARBONE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.94 / CHAQUE
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
  • N° article GRE11082020
  • N° de modèle du manufacturier 1108-20-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de bossage à joint torique hydraulique pivotant droit a une pression de service maximale de 3 000 à 70 degrés Fahrenheit et est destiné à être utilisé avec des trous de taille 16. Le raccord A est mâle, de connexion type JIC, et mesure 1 1/2 po -11 1/2. Le raccord B est mâle, de type de connexion NPT, et mesure 1-7/8 po -12. Cet adaptateur est zingué, fait d'acier au carbone, et le joint torique en Buna N est inclus.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur pour bossage de joint torique
  • Finition/revêtementZinc
  • Normes SAE J514, J2883