!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCESSOIRE SYSTEME NX

ACCESSOIRE SYSTEME NX

HUBBELL CONTROL SOLUTIONS

ACCESSOIRE SYSTEME NX close
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
ACCESSOIRE SYSTEME NX

ACCESSOIRE SYSTEME NX

HUBBELL CONTROL SOLUTIONS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 209,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 15 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLNXRJSPLITTER
  • N° de modèle du manufacturier NXRJSPLITTER
  • N° de classification normalisée des produits et services 45111808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce répartiteur à 2 voies avec connecteurs femelles est compatible avec les commandes d'éclairage à intelligence distribuée NX. Plénum, appareil à basse tension, garantie limitée de 5 ans. Il a aussi une boîte de jonction fournie par d'autres. De plus, il répond aux normes : cULus, FAR 52.225-11.

Spécifications techniques

  • ArticleAccessoire du système NX
  • Tension de sortie - intensité et détection du mouvement24VCC
  • Couleur - détection de mouvement et gradationBlanc
  • Méthode de communication - détection de mouvement et gradationCâblé
  • Temp. de service0 Degrees à 40 Degrees C
  • ComprendJ-Box par d'autres
  • Nb de boutons 0
  • Tension de fonctionnement - intensité et détection du mouvement 24 VCC
  • Lieu d'installation - détecteur de mouvement Boîte de jonction
  • Description/caractéristiques spéciales Prend en charge les commandes d'éclairage NX Distributed Intelligence, non compatible avec le plenum, 24 VCC, permet la connexion des capteurs au Smartport de NX, s'installe dans une cuve en J électrique
  • Normes cULus, FAR 52.225-11
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)