!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE MULTIUSAGE,17 KG,AMBRE,SEAU

GRAISSE MULTIUSAGE,17 KG,AMBRE,SEAU

PRECISION

GRAISSE MULTIUSAGE,17 KG,AMBRE,SEAU close
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
GRAISSE MULTIUSAGE,17 KG,AMBRE,SEAU

GRAISSE MULTIUSAGE,17 KG,AMBRE,SEAU

PRECISION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $371.04 / CHAQUE
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
  • N° article PETPGP2P17
  • N° de modèle du manufacturier PGP2P17
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Couleur de graisseAmbre
  • Temp. de service min.-13 Degrees F
  • Index de viscocitéNon testé
  • Point de chute388 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable24 kg
  • ApplicationAutomobile et industriel
  • CaractéristiquesExcellente résistance à l'eau, haute stabilité mécanique
  • Poids net17 kg
  • Film de lubrifiantHumide
  • Couleur du lubrifiantAmbre
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 17 kg
  • Épaississeur de graisse Lithium
  • Conteneur de graisse Seau
  • Température de service max. 275 Degrees F
  • Point d'éclair Non déterminé
  • Usure à quatre billes 0,49 mm
  • Normes NLGI LB
  • Série Usage général
  • Type (lubrifiants) Lubrifiant
  • Conteneur de lubrifiant Seau
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)