!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU PERFORÉ MOBILE,NOIR,150 LB,32 PI CA,50½PO LARGE,80 PO HAUT,36 3/8 PO D,ACIER/POLY/NÉOPRÈN

PANNEAU PERFORÉ MOBILE,NOIR,150 LB,32 PI CA,50½PO LARGE,80 PO HAUT,36 3/8 PO D,ACIER/POLY/NÉOPRÈN

XTRAWALL

PANNEAU PERFORÉ MOBILE,NOIR,150 LB,32 PI CA,50½PO LARGE,80 PO HAUT,36 3/8 PO D,ACIER/POLY/NÉOPRÈN close
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
PANNEAU PERFORÉ MOBILE,NOIR,150 LB,32 PI CA,50½PO LARGE,80 PO HAUT,36 3/8 PO D,ACIER/POLY/NÉOPRÈN

PANNEAU PERFORÉ MOBILE,NOIR,150 LB,32 PI CA,50½PO LARGE,80 PO HAUT,36 3/8 PO D,ACIER/POLY/NÉOPRÈN

XTRAWALL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,791.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TINF1DBK
  • N° de modèle du manufacturier F1-DBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Informations sur le produit

Il s‘agit d‘un panneau perforé mobile noir mat, mesurant 50 ½ po de largeur, 36 3/8 po de profondeur, et 80 po de hauteur totale. Il est fabriqué à partir d'acier enduit d'époxy et de polyéthylène, avec des trous ronds de 9/32 po, espacés d'un pouce. Cette unité a une capacité de 150 livres et dispose de 32 pieds carrés d‘espace pour le rangement des outils. Les roulettes ont un diamètre de 5 po. 2 sont rigides et 2 sont de type pivotant verrouillable, et ils sont en néoprène

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau perforé mobile
  • FinitionAcier enduit d'époxyde/polyéthylène
  • Profondeur hors tout36-3/8 po
  • Largeur hors tout50-1/2 po
  • Couleur Noir
  • Matériau Acier enduit d'époxyde/polyéthylène
  • Hauteur hors tout 80 po
  • Espace de rangement pour outils 32 pi²