Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bouton à main présente durabilité et résistance, une conception ergonomique et des performances de précision spécifiques aux doigts. Il répond aux normes RoSH. Ce bouton à main noir a une tige de 1/4 po-20 et un filetage UNC. Il mesure également 1,38 po de long.
Spécifications techniques
ArticleBouton à main
Matériau de manche/poignéeAcier, thermoplastique
Taille de filetage1/4 po-20
Diamètre de manche/poignée28,00 mm
Hauteur hors tout15,00 mm
Longueur hors tout1,38 po
Type de filetageUNC
CaractéristiquesDurabilité et résistance, conception ergonomique, performances de précision spécifiques aux doigts
Type de manche/poignéeAile
Type de fixationFiletages externes
Type de filetUNC
Diamètre de la base12,00 mm
Longueur de vis20,00 mm
NormesRoHS
CouleurNoir
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: