!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE SOUDAGE MIG,S/ CUIVRE,ER70S-6,70000 LB/PO2,0.045 PO DIAMÈTRE,ACIER,BOBINE DE 250 KG

FIL DE SOUDAGE MIG,S/ CUIVRE,ER70S-6,70000 LB/PO2,0.045 PO DIAMÈTRE,ACIER,BOBINE DE 250 KG

ESAB

FIL DE SOUDAGE MIG,S/ CUIVRE,ER70S-6,70000 LB/PO2,0.045 PO DIAMÈTRE,ACIER,BOBINE DE 250 KG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE SOUDAGE MIG,S/ CUIVRE,ER70S-6,70000 LB/PO2,0.045 PO DIAMÈTRE,ACIER,BOBINE DE 250 KG

FIL DE SOUDAGE MIG,S/ CUIVRE,ER70S-6,70000 LB/PO2,0.045 PO DIAMÈTRE,ACIER,BOBINE DE 250 KG

ESAB

Prix en liquidation :
$511.91 / BOBINE

Votre prix : 2 047,64 $ / BOBINE
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
  • N° article ESB1A50119320
  • N° de modèle du manufacturier 1A50119320
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 1441
  • Poids à l’expédition 2200.0 lb

Informations sur le produit

Fil MIG en acier non revêtu de cuivre ESAB Aristorod 12.50 (ER70S-6). Excellente capacité d'alimentation, même à des vitesses élevées. Idéal pour applications robotiques. Niveaux de projections inférieurs à ceux des fils cuivrés, productivité plus élevée et moins de nettoyage après soudage. diamètre de 0,045 po avec une résistance à la traction de 70 000 lb/po2. Disponible en bobines d'un poids net de 250 kg dans le cadre d'un pack marathon octogonal.

Spécifications techniques

  • ArticleSoudage de fil métallique
  • NormesAWS A5.18, CSA W.48
  • Matériau Acier