!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANIQUES KOVENEX RÉSISTANT À LA CHALEUR, P(7), INDICE ATPV CAL/SQ DE 39,4CM, PEAU DE CHÈVRE

GANTS MÉCANIQUES KOVENEX RÉSISTANT À LA CHALEUR, P(7), INDICE ATPV CAL/SQ DE 39,4CM, PEAU DE CHÈVRE

MECHANIX WEAR

GANTS MÉCANIQUES KOVENEX RÉSISTANT À LA CHALEUR, P(7), INDICE ATPV CAL/SQ DE 39,4CM, PEAU DE CHÈVRE close
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
GANTS MÉCANIQUES KOVENEX RÉSISTANT À LA CHALEUR, P(7), INDICE ATPV CAL/SQ DE 39,4CM, PEAU DE CHÈVRE

GANTS MÉCANIQUES KOVENEX RÉSISTANT À LA CHALEUR, P(7), INDICE ATPV CAL/SQ DE 39,4CM, PEAU DE CHÈVRE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.82 / PAIRE
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
  • N° article MXWHRL05008
  • N° de modèle du manufacturier HRL-05-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 45181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.285 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Mechanix Wear HRL-05 noir/beige de petite taille sont fabriquées en Kovenex, cuir de chèvre et Kevlar. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, sont dotés de manchettes froncées à enfiler et supportent une température maximale de 600 °F. Ils sont dotés d’un panneau d’identification.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Kevlar
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieHRL-05
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant8 1/4 po
  • Matériau à couches pour paumeKonovex
  • Matériau des couturesKevlar
  • Matériau de poignetPeau de chèvre, Kevlar
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Température max. 600 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Kovenex
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Normes EN407 2004 niveau 2
  • Couleur Beige, noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Valeur ATPV 39,4 cal/cm²
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Longueur de poignet 1 1/2 po
  • Couleur de la manchette Noir, beige