Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre 7510 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’aviation, et répond aux normes MIL-T-21595DM2. Ce ruban d’intérieur mesure 6,3mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Industrie communeAviation
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal, polyéthylène (PE), caoutchouc
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)38,1 mm
NormesMIL-T-21595DM2
Couleur du rubanBeige
Marque et sérieAbilityOne Skilcraft 7510
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésifAbilityOne
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1,5 po
Série7510
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Épaisseur de ruban6,3 mil
Conforme aux spécificationsMIL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: