!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAPPORTEUR 12PO PROSITE 5-EN-1

RAPPORTEUR 12PO PROSITE 5-EN-1

STARRETT

RAPPORTEUR 12PO PROSITE 5-EN-1 close
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
RAPPORTEUR 12PO PROSITE 5-EN-1

RAPPORTEUR 12PO PROSITE 5-EN-1

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $297.95 / CHAQUE
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
  • N° article STACP505A12
  • N° de modèle du manufacturier CP505A12
  • N° de classification normalisée des produits et services 44111806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRapporteur combiné
  • Graduations1 deg.
  • MatériauAluminium
  • Épaisseur de lame1/4 po
  • Longueur de tête12 po
  • ComprendHaut jambe, la jambe inférieure, à l'extérieur cadran protractor mitre, à l'intérieur cadran protractor mitre, vrai cadran protractor, 1,237 X 0,103 diamètre, anneau en O, vis, 1 / 4-20X7 / 16 longue FH douille CS -acier-noir, pente de toit étiquette,composé table de conversion de coupe, étiquette frontale, étiquette de fond, pointeur pour protractor, vis, n Degrees 1-64 X fente 0,154 long, disque de pivot, broche, 0,125D X 0,375L
  • Répétabilité+/-1/2 deg.
  • Plage 0 - 180 -0 degrés et 180 -0- 180 deg.
  • Précision +/-1/2 deg.
  • Longueur de lame 12 po
  • Finition Aluminium poli
  • Forme de tête Rectangulaire
  • Tête magnétique Non