!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE,LAITON FAIBLE PLOMB,300LB/PO2

COUDE MALE,LAITON FAIBLE PLOMB,300LB/PO2

APPROVED VENDOR

COUDE MALE,LAITON FAIBLE PLOMB,300LB/PO2 close
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
COUDE MALE,LAITON FAIBLE PLOMB,300LB/PO2

COUDE MALE,LAITON FAIBLE PLOMB,300LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XM67
  • N° de modèle du manufacturier 700069-0406
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordCompression
  • Matériau de raccordLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAluminium, cuivre, plastique
  • Application Essence, huiles, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 250 Degrees F
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Normes NSF 61 annexe G
  • Température minimale de service 40 Degrees F