!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE SCIE À ONGLETS, SANS FIL, 18 VCC, BISEAU DE 48 ° , 7¼ PO DE DIA, ARBRE DE ⅝ PO, 5 000 TR/MIN, ONGLET DE 45 °

TROUSSE DE SCIE À ONGLETS, SANS FIL, 18 VCC, BISEAU DE 48 ° , 7¼ PO DE DIA, ARBRE DE ⅝ PO, 5 000 TR/MIN, ONGLET DE 45 °

MILWAUKEE

TROUSSE DE SCIE À ONGLETS, SANS FIL, 18 VCC, BISEAU DE 48 ° , 7¼ PO DE DIA, ARBRE DE ⅝ PO, 5 000 TR/MIN, ONGLET DE 45 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DE SCIE À ONGLETS, SANS FIL, 18 VCC, BISEAU DE 48 ° , 7¼ PO DE DIA, ARBRE DE ⅝ PO, 5 000 TR/MIN, ONGLET DE 45 °

TROUSSE DE SCIE À ONGLETS, SANS FIL, 18 VCC, BISEAU DE 48 ° , 7¼ PO DE DIA, ARBRE DE ⅝ PO, 5 000 TR/MIN, ONGLET DE 45 °

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $870.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL2733-21
  • N° de modèle du manufacturier 2733-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112748
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.2 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de scie à onglets sans fil fonctionne à 18 VCC. Elle a un angle de biseau de 48° de gauche à droite, un diamètre de lame de 7¼ pouces, un arbre rond de ⅝ po et 5 000 tr/min. La scie a un angle d'onglet de 45° de gauche à droite avec une profondeur de coupe en biseau maximale de 2-3/16 po à 0° et de 1-9/16 po à 45°.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de scie à onglets
  • Diamètre de lame7 1/4 po
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Portée d'angle de biseauDe 48 degrés Gauche à 48 degrés Droite
  • Profondeur de coupe maximale à un biseau de 0 degrés2 3/16 po
  • Portée d'angle d'ongletDe 45 degrés Gauche à 45 degrés Droite
  • Largeur maximale de coupe à 45 degré d'onglet5 3/4 po
  • Poids de l'outil28 lb
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) outil seul, (1) batterie, (1) chargeur
  • Série de la batterieM18
  • Capacité de la batterie5 Ah
  • Largeur5/16 po
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Vitesse maximale de la lame 5 000 tr/min
  • Forme d'arbre Ronde
  • Butées de biseau 0, 45, 48 degrés
  • Profondeur de coupe maximale à un biseau de 45 degrés 1 9/16 po
  • Largeur maximale de coupe à 0 degré d'onglet 8 1/4 po
  • Vitesse variable Non
  • Moteur sans balai Moteur sans balai
  • Tension (V) 18 VCC
  • Nombre de piles incluses 1
  • Longueur 10 po
  • Hauteur 13 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande