!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR VERROUILLABLE, 15 A, IP20

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 15 A, IP20

HUBBELL

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 15 A, IP20 close
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
CONNECTEUR VERROUILLABLE, 15 A, IP20

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 15 A, IP20

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 175,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 703,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL47CM29C
  • N° de modèle du manufacturier HBL47CM29C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMAL5-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Pour le diamètre minimal du câble0,23 po
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Verrouillage miniatureNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur hors tout1,53 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,72 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Normes Certifié CSA C22.2 n Degrees 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 1,527 po