!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 2500 LM

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 2500 LM

PHILIPS

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 2500 LM close
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
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 2500 LM

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 2500 LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 759,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG54XY56
  • N° de modèle du manufacturier 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Désignation d'ampoule15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Puissance (W)15,5 W
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule7 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Méthode de gradationGradation continue
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale70 000 h
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 2 500 lm
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277V AC, 347 V AC
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type de gradation 0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 320 mA
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/8 po