!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROJECTEUR, 30496LM, 266W LUMINAIRE, 120 À 277VCA, NEMA 6X6, 1000W MH/HPS, DEL

PROJECTEUR, 30496LM, 266W LUMINAIRE, 120 À 277VCA, NEMA 6X6, 1000W MH/HPS, DEL

HUBBELL OUTDOOR

PROJECTEUR, 30496LM, 266W LUMINAIRE, 120 À 277VCA, NEMA 6X6, 1000W MH/HPS, DEL close
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
PROJECTEUR, 30496LM, 266W LUMINAIRE, 120 À 277VCA, NEMA 6X6, 1000W MH/HPS, DEL

PROJECTEUR, 30496LM, 266W LUMINAIRE, 120 À 277VCA, NEMA 6X6, 1000W MH/HPS, DEL

HUBBELL OUTDOOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,850.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article HBL93102097
  • N° de modèle du manufacturier RFL5-265-4K-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # 117
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

Projecteur en aluminium. Composants résistants à la corrosion et faciles d'accès pour l'entretien, lentille extérieure en acrylique stabilisée aux UV, ailettes d'aération internes qui permettent de dissiper la chaleur en option et de laisser l'eau s'écouler. Articulation coulissante réglable. 120 à 277VCA, 266W, 30496 lumens, garantie 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleProjecteur
  • Puissance (W) du luminaire266 W
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiersNEMA 6x6
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Type de montageJointure
  • Indice de rendu des couleurs70
  • Largeur18 1/8 po
  • Couleur du boîtier du luminaireBronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareilAcrylique
  • Indice IPIP66
  • Température de service max.40 Degrees C
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, accès facile aux composants électriques pour l'entretien, lentille extérieure en acrylique stabilisée aux UV, ailerons de ventilation internes créant une dissipation thermique optionnelle et permettant à l'eau de s'écouler de la face du luminaire, la quincaillerie de la lentille est interne au luminaire, ce qui permet une pression uniforme sur le joint pour une étanchéité optimale.
  • Garantie5 ans
  • Description/caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, accès facile aux composants électriques pour l'entretien, lentille extérieure en acrylique stabilisée aux UV, ailerons de ventilation internes créant une dissipation thermique optionnelle et permettant à l'eau de s'écouler de la face du luminaire, la quincaillerie de la lentille est interne au luminaire, ce qui permet une pression uniforme sur le joint pour une étanchéité optimale.
  • Lumens 30 496 lm
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • DEL de remplacement pour 1 000 W MH/HPS
  • Emplacement de fixation du luminaire Poteau, mur
  • Température de couleur 4 000 K
  • Hauteur 9 3/8 po
  • Profondeur 3 1/2 po
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium
  • Comprend Adaptateur de mât réglable
  • Lumens par Watt 119 lm/W
  • Nombre de têtes d'éclairage 1
  • Normes CSA, conformité RoHS, UL 1598 pour les emplacements humides
  • Longueur 2 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)