!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LONGE,VERTE,ACIER,335 LB

LONGE,VERTE,ACIER,335 LB

HONEYWELL

LONGE,VERTE,ACIER,335 LB close
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
LONGE,VERTE,ACIER,335 LB

LONGE,VERTE,ACIER,335 LB

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.15 / CHAQUE
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
  • N° article MLRM1FSFS-YS4C
  • N° de modèle du manufacturier M1FSFS-YS4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLonge
  • Matériau de quincaillerieAcier
  • Type d'amortisseurSachet amortisseur
  • Capacité de poids335 lb
  • Longueur réglableNon
  • Matériau de l'extrémité de raccordementAcier
  • Longueur de service max.5 pi
  • Normes CSA respectéesCSA Z259.11-17
  • Longueur maximale de chute prolongée4 pi
  • Couleur Jaune
  • Matériau de la longe amortissante Polyester
  • Nb de jambes 1
  • Type de raccordement d'ancrage Mousqueton automatique
  • Extrémité de raccordement au harnais Mousqueton automatique
  • Matériau de l'extrémite de raccordement au harnais Acier
  • Matériau de la longe Polyester
  • Normes Répond à toutes les exigences de la norme CSA Z259.11-17. Tout le matériel conforme aux exigences d'ANSI relatives aux essais de pulvérisation de sel 50 h