!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRS DE SCIE TRPN,RÉFRIGÉRATION,ARBRE 5 L/6 L,3/8 PO HEX,FORET-GUIDE,BIMÉT,PC 8

TRS DE SCIE TRPN,RÉFRIGÉRATION,ARBRE 5 L/6 L,3/8 PO HEX,FORET-GUIDE,BIMÉT,PC 8

LENOX

TRS DE SCIE TRPN,RÉFRIGÉRATION,ARBRE 5 L/6 L,3/8 PO HEX,FORET-GUIDE,BIMÉT,PC 8 close
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
TRS DE SCIE TRPN,RÉFRIGÉRATION,ARBRE 5 L/6 L,3/8 PO HEX,FORET-GUIDE,BIMÉT,PC 8

TRS DE SCIE TRPN,RÉFRIGÉRATION,ARBRE 5 L/6 L,3/8 PO HEX,FORET-GUIDE,BIMÉT,PC 8

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.86 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30830
  • N° de modèle du manufacturier 30830600R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 269
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Ce kit de scie trépan de réfrigération comporte huit pièces, dont un foret-guide et deux arbres de tailles 5L et 6L avec une tige hexagonale de 3/8 po. Six scies de tailles 5/8, 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 5/8 et 2 1/8 pouces ont des dents bimétalliques durables pour une coupe rapide. La conception en escalier à fente rapide permet un retrait facile de la prise.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de Scie Emporte-pièce
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Nb de pièces8
  • Type d'arbre Inclus
  • Taille de tige 3/8 po Hexagonal
  • Comprend SNAP-BACK 5L (tige de 3/8 po), SNAP-BACK 6L (tige de 3/8 po)