!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR LAMES DE SCIE ALTERNATIVE, ACIER/BIMÉTAL, 6/8/9 PO LO, 6/10/18/24 DENTS/PO, RIGIDE, DROITE

TR LAMES DE SCIE ALTERNATIVE, ACIER/BIMÉTAL, 6/8/9 PO LO, 6/10/18/24 DENTS/PO, RIGIDE, DROITE

LENOX

TR LAMES DE SCIE ALTERNATIVE, ACIER/BIMÉTAL, 6/8/9 PO LO, 6/10/18/24 DENTS/PO, RIGIDE, DROITE close
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
TR LAMES DE SCIE ALTERNATIVE, ACIER/BIMÉTAL, 6/8/9 PO LO, 6/10/18/24 DENTS/PO, RIGIDE, DROITE

TR LAMES DE SCIE ALTERNATIVE, ACIER/BIMÉTAL, 6/8/9 PO LO, 6/10/18/24 DENTS/PO, RIGIDE, DROITE

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.96 / CHAQUE
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
  • N° article LNX12143
  • N° de modèle du manufacturier 121439KPE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de lames de scie alternatice comprend deux lames de six po de longueur de six dents/po pour la coupe de bois clouté, deux lames de six po de longueur de 24 dents/po pour la coupe de métal fin, deux lames de huit pouces de longueur de 18 dents/po pour la coupe de métal moyen, deux lames de huit pouces de 10 dents/po à usage général, et lames de neuf pouces de 10 dents/po. Fabriquées en acier avec une pointe bimétallique, elles ont un bord de coupe rigide pour des coupes droi

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de lames de scie alternative
  • Matériaux coupésMétaux ferreux
  • Dents par pouce6, 10, 18, 24
  • Matériau de lameAcier
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur3/4 po, 7/8 po
  • Application - matière principale Métal
  • Longueur de lame 6 po, 8 po, 9 po
  • Trait de scie 0,035 po, 0,042 po, 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives