!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

AMERICAN LOCK

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT close
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
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZK7
  • N° de modèle du manufacturier A7201KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps2 13/32 po
  • Épaisseur du corps7/8 po
  • Résistance aux intempériesOui
  • Code de clé15546
  • Type d'anseAnse longue
  • Finition de la manilleChromé
  • Diamètre de la manille5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille2 po
  • Mécanisme de verrouillageSerrure tubulaire à bloc de sûreté à pistons
  • Rotor interchangeableNon
  • Rétention de la cléNon
  • Comprend une chaîneNon
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Nb de butoirs0
  • NormesNAMA
  • Cléage Clé identique
  • Finition du corps de verrou Chromé
  • Couleur du corps de verrou Argent
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Niveau de sécurité Haute sécurité
  • Marque du verrou AMERICAN LOCK
  • Nb de clé 2
  • Matériau d'anse Bore
  • Forme de la manille Arrondi
  • Dégagement horizontal de la manille 3/4 po
  • Nb de goupilles 7 broches
  • Mécanisme de verrouillage Verrouillage de roulement à billes
  • Type d'entrée de clé American AK5
  • Modifiable Oui
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)