!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO

CLE-LINE

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO close
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
FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.98 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1821-20714
  • N° de modèle du manufacturier C20714
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce foret d’ouvrier en maçonnerie SDS-Plus en acier rapide a un diamètre de 3/8 po/une tige de 2,625 po de long. Il répond aux normes AINSI. Ce foret de la série 1821 a une longueur de 6,625 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 4 po, sds plus, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage radiale.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure4 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur de tige2,625 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • n° de liste1821
  • Taille de foret 3/8 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe radiale
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 0,375 po
  • Longueur hors tout 6,625 po
  • Série 1821
  • Classe de matériau - usinage Maçonnerie SDS-Plus (TCT)
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)