!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE, 10-1/2 PO L

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE, 10-1/2 PO L

WIHA

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE, 10-1/2 PO L close
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
TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE, 10-1/2 PO L

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE, 10-1/2 PO L

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KG67
  • N° de modèle du manufacturier 32403
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis Pozidriv isolé
  • Style serrage (po)Moulé
  • Diamètre de la tige0,39 po
  • Taille d'extrémitéNo. 3
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Revêtement de la tigeOxyde noir
  • Matériau de tigeAcier allié
  • NormesASTM 1505, CSA, EN/IEC 60900, NFPA70E, OSHA 29 CFR 1910, VDE 0682/pièce 201
  • Finition de la pointeOxyde noir
  • Longueur hors tout 10 1/2 po
  • Style de tournevis Pozidriv isolé
  • Longueur de tige 150 mm
  • Style d'extrémité Pozidriv
  • Pour taille de pièce de fixation No. 3
  • Longueur de manche/poignée 4 1/2 po
  • Isolation Oui
  • Tige remplaçable Non
  • Finition de tige Oxyde noir
  • Forme de tige Rond
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)