!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARRÊT D'EAU CHAUDE EN LIGNE, NPT X NPT, DIMENSION DE RACCORDEMENT : 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON CHROMÉ

ARRÊT D'EAU CHAUDE EN LIGNE, NPT X NPT, DIMENSION DE RACCORDEMENT : 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON CHROMÉ

CASH ACME

ARRÊT D'EAU CHAUDE EN LIGNE, NPT X NPT, DIMENSION DE RACCORDEMENT : 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON CHROMÉ close
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
ARRÊT D'EAU CHAUDE EN LIGNE, NPT X NPT, DIMENSION DE RACCORDEMENT : 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON CHROMÉ

ARRÊT D'EAU CHAUDE EN LIGNE, NPT X NPT, DIMENSION DE RACCORDEMENT : 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON CHROMÉ

CASH ACME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.20 / CHAQUE
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
  • N° article RLN24718
  • N° de modèle du manufacturier 24718
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArrêt d'eau chaude en ligne
  • Débit4.0 gpm
  • Type de sortieNPT
  • Taille de sortie1/2 po
  • Pression max.145 lb/po²
  • Largeur hors tout15/16 po
  • Températute d'entrée (chaud)180 Degrees F
  • NormesASSE 1062, CSA B125.3, NSF/ANSI 372 (sans plomb), NSF/ANSI 61. Listed by ASSE and IAPMO.
  • Matériau du corps Laiton chromé
  • Type d'entrée NPT
  • Taille d'entrée 1/2 po
  • Plage de température 117 Degrees F à 185 Degrees F
  • Hauteur hors tout 15/16 po
  • Température d'entrée (froid) 39 Degrees F - 80 Degrees F
  • À utiliser avec Becs de douche dans les logements privés et publics, les garderies, les hôpitaux, les hôtels, les foyers de soins et plus encore
  • Conformité ASSE 1062, CSA B125.3, NSF/ANSI 372 (sans plomb), NSF/ANSI 61. Listed by ASSE and IAPMO.
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)