!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMEABLE HAUTE VIS, M

SALOPETTE IMPERMEABLE HAUTE VIS, M

PIONEER

SALOPETTE IMPERMEABLE HAUTE VIS, M close
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
SALOPETTE IMPERMEABLE HAUTE VIS, M

SALOPETTE IMPERMEABLE HAUTE VIS, M

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.30 / CHAQUE
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
  • N° article JCKV1120650M
  • N° de modèle du manufacturier V1120650-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de pluie haute visibilité
  • GenreHommes
  • TailleRégulier
  • Haute visibilitéOui
  • Classe ANSIE
  • Nb de poches externes3
  • Matériau de doublurePolyester
  • Type de fermeture de la braguetteFermeture à glissière 2-voies
  • Type de bordure de bande réfléchissanteStarTech à double couture de première qualité
  • S'adapte aux bottesOui
  • CaractéristiquesAccès aux bottes de 20 po
  • RésistanceRésistant à l'eau, résistant au vent
  • SérieV1120650
  • Matériau Polyester
  • Taille M
  • Couleur Orange
  • Classe CSA 2
  • Nb de poches internes 1
  • Doublure incluse Oui
  • Poids du tissu 5,3 oz
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020, ASTM F2732, CSA Z96-22
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Matériau de revêtement Polyuréthane
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Style de couture Double couture, scellée à chaud, collée
  • Type de vêtement Total