!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

MILWAUKEE

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,G,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$109.66 / CHAQUE

Votre prix : 438,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL204B20L
  • N° de modèle du manufacturier 204B-20L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Informations sur le produit

Blouson chauffant pour hommes noire, taille grand, en polyester et Spandex. Avec chargeur compact/source d'alimentation M12, sans fil. Garantie du fabricant de 1 an sur le blouson: 2 ans sur la batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste chauffante
  • StyleVeste chauffante
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • Comprend une capucheNon
  • MatériauPolyester, Spandex
  • Tension de batterie (V)12 V
  • GenrePour hommes
  • Batterie incluseOui
  • Comprend un chargeurOui
  • Système de batterieM12
  • Zones chaufféesDos, poitrine, poche
  • Poids du tissu4,5680874 lb
  • Comprend(1) chargeur compact et source d'alimentation M12
  • Nb de poches internes1
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste chauffante
  • Taille G
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Longueur 32 7/8 po
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Temps de chauffage Jusqu'à 8 h
  • Réglages de la chaleur 3
  • Style de manchette Ouverte
  • Caractéristiques Sans fil, 1 an (veste), 2 ans (batterie)
  • Matériau d'isolation Polyester
  • Résistant à l'eau Oui