Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçu dans un souci de confort et séc., ce harn. de pstnmnt au trav. et esc est cert. CSA p/ les classes A, P, D et L. Il est doté d'ann.x en D en AC sur les côtés arr., avant et les hnch. Ce harn. de tle TG peut être ajusté via des sngl de jmb à bcl à ard. et des sngl de poit. à conn rap. p/ s'adapter à une vté de types de corps. Il est fait de sngl en poly drbl a/ un remb. intégré sur le dos, les épl et les csrd, et est con. p/ un poids trav. tot. de 310 lb.
Spécifications techniques
ArticlePosition de travail et Ascension sur échelle Harnais de maintien
Boucles pour sangles de poitrineAttache rapide
Taille du harnaisT Grand
Boucles de cuissardArdillon
Capacité de poids310 lb
Normes CSA respectéesCSA Z259.10
Matériau de quincaillerieAcier
Style de harnaisVeste
Matériau de l'anneau en D du harnaisAcier
Avec rembourrageOui
Emplacement du rembourrageDos, jambe, épaule
Emplacements des anneaux en DDos, poitrine, côté
Classe CSAA, D, L, P
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca