!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQ SÉC,RÉSIST CHC,CLÉ À ROCHET,GRIS,FBR VR

CASQ SÉC,RÉSIST CHC,CLÉ À ROCHET,GRIS,FBR VR

NORTH

CASQ SÉC,RÉSIST CHC,CLÉ À ROCHET,GRIS,FBR VR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQ SÉC,RÉSIST CHC,CLÉ À ROCHET,GRIS,FBR VR

CASQ SÉC,RÉSIST CHC,CLÉ À ROCHET,GRIS,FBR VR

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONP2ARW09A000
  • N° de modèle du manufacturier P2ARW09A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 838
  • Poids à l’expédition 0.928 lb

Informations sur le produit

Faisant partie série Fibre-Metal Roughneck P2A, ce casque gris est fabriqué à partir d'un composé de fibre de verre exclusif moulé par injection p/ une résist exceptionnelle aux chocs et aux fissures. Ce casque est résistant à la chaleur jusqu'à 370 ˚F et a une suspension à cliquet.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurGris
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéOui
  • Nb de points de suspension8
  • Type CSA1
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (8 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Classe CSA G
  • Fentes pour accessoires Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande