Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe de poche est fabriquée en plastique et est conçue pour un usage personnel. Elle est également conforme aux normes ANSI/NEMA. Elle bénéficie d'une garantie limitée à vie.
Spécifications techniques
ArticleLampes de poche
Taille de pile/batterieD
Nb de piles/batteries2
Type de faisceauInondation
Matériau du corpsPlastique
Nombre de modes de sortie de lumière2
Luminosité maximale150 lm
Poids avec piles13,5 oz
Couleur du faisceauBlanc
Spécification des zones dangereusesAucune classification
Modes de fonctionnement spéciauxPas de puissance lumineuse particulière
Type d'interrupteurÀ glissière
Niveaux de distance du faisceau450 m
Niveaux de luminosité150 lm
Matériau de lentillePolycarbonate
Durée d'exécution maximale20 h
Source d'alimentationBatterie
Niveaux de temps de fonctionnement20 h
Composition chimique de pile/batterieAlcaline
Comprend les batteriesNon
RechargeableNon
Couleur du corpsJaune
Technologie de la lumièreDEL
Distance maximale entre les poutres137,2 m
Durée d'exécution à la luminosité maximale2 h
Comprend un chargeurNon
Résistance aux chutes1,5 m
Indice IPIPX4
Emplacement d'interrupteurCorps
ApplicationUtilisation personnelle
Diamètre du corps5 1/4 po
Durée de vie de lampe50 000 h
Durée de la garantie du fabricantDurée de vie limitée
Longueur hors tout7 3/4 po
Caractéristiques de résistanceRésistants aux impacts
NormesANSI/NEMA FL 1
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca