!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE MARTEAU,1 3/16 PO LO,ACIER,BOIS

MANCHE MARTEAU,1 3/16 PO LO,ACIER,BOIS

SEYMOUR MIDWEST LINK

MANCHE MARTEAU,1 3/16 PO LO,ACIER,BOIS close
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
MANCHE MARTEAU,1 3/16 PO LO,ACIER,BOIS

MANCHE MARTEAU,1 3/16 PO LO,ACIER,BOIS

SEYMOUR MIDWEST LINK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 132,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SYM64128GRA
  • N° de modèle du manufacturier 64128GRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée de marteau, 2 angrois
  • Pour le poids maximal de la tête16 oz
  • Longueur1 3/16 po
  • Epaisseur minimale0 po
  • Compatible avec marqueSeymour, Structron
  • MatériauAcier, bois
  • À utiliser avec Marteaux
  • Pour le poids minimum de la tête 2 lb
  • Largeur supérieure 1-1/2 po
  • Épaisseur maximale 3/8 po
  • Comprend (1) angrois en bois, (2) angrois en acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)