Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de perceuse à percussion rotative a une pointe en carbure, un fini brillant/non revêtu et une tige droite. Ce foret est destiné à être utilisé sur du béton avec des perceuses à percussion rotatives. Il a également une longueur de 6 1/2 po.
Spécifications techniques
ArticlePerceuse à percussion rotative
Équivalent décimal0,1875
Profondeur de forage maximale4 po
Nb de têtes de coupe4
Type de queue - usinageDroite
Matériau - usinagePointe en carbure
Pour visseuses à chocsNon
Application - matière principaleBéton
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout6 1/2 po
Pour type d'outilMarteau rotatif
Diamètre de la tige25/64 po
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Puissance de percussionOui
Groupe de foretsEnsemble
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: