Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en taille G. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Dotés de manchettes en tricot et résistent à une température maximale de 700 °F. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau en tricotKevlar
Matériau d'isolation des gantsLaine
IsolationOui
Performance du gantCoupe ajustée
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Taille - Numérique9
Longueur du gant13 po
Unité de ventePaire
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de protection des mainsGant
NormesANSI
Style de main du gantAmbidextre
Style de manchetteTricot
Température max.700 Degrees F
Taille - alphabétiqueG
Matériau de la doublure du gantLaine
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca