!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, BORD COMPLET, CLIQUET, CSA TYPE 1 / CLASSE C, MENTONNIERE, VENTILATION, BLC, TLE UNIQUE

CASQUE SEC, BORD COMPLET, CLIQUET, CSA TYPE 1 / CLASSE C, MENTONNIERE, VENTILATION, BLC, TLE UNIQUE

MILWAUKEE

CASQUE SEC, BORD COMPLET, CLIQUET, CSA TYPE 1 / CLASSE C, MENTONNIERE, VENTILATION, BLC, TLE UNIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE SEC, BORD COMPLET, CLIQUET, CSA TYPE 1 / CLASSE C, MENTONNIERE, VENTILATION, BLC, TLE UNIQUE

CASQUE SEC, BORD COMPLET, CLIQUET, CSA TYPE 1 / CLASSE C, MENTONNIERE, VENTILATION, BLC, TLE UNIQUE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-1001
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-1001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ce casque de sécurité blanc doté d'un système de suspension à cliquet à quatre points. Ce casque de sécurité est conforme aux normes CSA classe C, type 1, est de taille unique et possède un rebord complet pour une protection contre la pluie et le soleil. Il y a des pattes de fixation Quick-Lok pour le montage d'accessoires, une mentonnière et une ventilation pour la respirabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationObjectif général
  • Classe CSAC
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe C
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Oui
  • Série BOULON
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend 48-73-1001, 48-73-1095, 48-73-1080, 48-73-1090, 48-73-1085
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Milwaukee
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande