!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 24W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 24W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 24W AMPOULE MAX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 24W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 24W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3CE44
  • N° de modèle du manufacturier ICN-2S24-T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CSA, RoHS et UL. Ce ballast fluorescent avec aussi 0,44 à 0,19A CA, une ampoule ballast T5HO et un ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieCentium
  • Type de d'allumage du ballastProgrammé
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT5HO
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée52 W
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 3/16 po
  • Type de câblageSérie
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 24 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0,44 à 0,19
  • Normes Certificat de CSA, certificat de NOM, conformité RoHS, certificat d'UL
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.44 A
  • Longueur 14 3/16 po
  • Hauteur 1 1/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande