!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IGNIFUGE, TAILLE 4TG

SALOPETTE IGNIFUGE, TAILLE 4TG

VIKING

SALOPETTE IGNIFUGE, TAILLE 4TG close
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
Nouvel article
SALOPETTE IGNIFUGE, TAILLE 4TG

SALOPETTE IGNIFUGE, TAILLE 4TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.78 / CHAQUE
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
  • N° article ALM5167954004XL
  • N° de modèle du manufacturier 5167954004XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette ignifuge
  • Valeur ATPV35 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • CouleurOrange
  • CaractéristiquesDouble genoux, ceinture élastique
  • Doublure incluseOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Nom du matériauWestex
  • Taille de poitrine maximale58 po
  • Taille de poitrine minimale56 po
  • Nb de poches externes5
  • Série51679
  • NormesASTM F1506, NFPA 70E, certifié UL NFPA 2112
  • Tour de taille52 po à 50 po
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Classe CSA 2
  • Fermeture de la cheville Fermeture à glissière
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Poids du tissu 9 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure Modacrylique matelassé
  • Couches de matériau 2
  • Tour de taille maximal 52 po
  • Tour de taille minimal 50 po
  • Type de protection Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures
  • Taille 4TG
  • Nombre total de poches 5
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)