Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de film 8901 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication et la métallurgie. Conforme aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 400°F et à l’abrasion/produits chimiques/chaleur, et mesure 2,4mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban en pellicule
Longueur du ruban (unités impériales)10 vg
Longueur du ruban (unités métriques)9,1 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban400 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal
Matériau d'endos (rubans)Film de polyester
Type de rubanRuban de masquage à film haute température
Conforme aux spécificationsASTM
Construction de l'endos du rubanFilm
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur
Marque et série3M 8901
Résistance d'adhésion (rubans)29 oz/po
Allongement (rubans)115%
Épaisseur de ruban2,4 mil
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Largueur du ruban (unités métriques)19,1 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, métallurgie
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Série8901
Matériau adhésif du rubanSilicone
Adhérence sur l'acier29 oz/po
Sous-type de rubanRuban de masquage en film polyester haute température
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanBleu
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Adhésif du rubanSilicone
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca