!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLEC,100 PIEDS,15 AMP,600 VOLTS,1 SOR,NR

RALLONGE ÉLEC,100 PIEDS,15 AMP,600 VOLTS,1 SOR,NR

LIND EQUIPMENT

RALLONGE ÉLEC,100 PIEDS,15 AMP,600 VOLTS,1 SOR,NR close
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
RALLONGE ÉLEC,100 PIEDS,15 AMP,600 VOLTS,1 SOR,NR

RALLONGE ÉLEC,100 PIEDS,15 AMP,600 VOLTS,1 SOR,NR

LIND EQUIPMENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,449.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNDLE12-100XP
  • N° de modèle du manufacturier LE12-100XP
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Apportez de l'énergie partout où le travail en a besoin avec cette rallonge antidéflagrante. Ce cordon est un cordon noir de 100 pieds de long. L'ampérage maximum est de 15 ampères, avec 600 volts.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonges électriques
  • Taille de fil12/3 AWG
  • Tension (V)600 V CA
  • Extrémité du cordonRaccord unique
  • Couleur de gaineNoir
  • Température nominale-40 Degrees F à 167 Degrees F
  • D.E. nominal0,595 po
  • Longueur de cordon 100 pi
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Configuration de la fiche ECP-1523
  • Nb de sorties 1
  • Désignation commerciale SOOW
  • Voyant d'alimentation Non
  • Normes Classe I, division 1, groupes B, C et D, classe II, division 1, poussière de charbon groupe G
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)