!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTRODE EUTECTRODE XUPER 2109,DCEP(+),MIN 35000LB/PO2,3/32 PO DIA,AL,2,5 KG

ÉLECTRODE EUTECTRODE XUPER 2109,DCEP(+),MIN 35000LB/PO2,3/32 PO DIA,AL,2,5 KG

EUTECTIC

ÉLECTRODE EUTECTRODE XUPER 2109,DCEP(+),MIN 35000LB/PO2,3/32 PO DIA,AL,2,5 KG close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLECTRODE EUTECTRODE XUPER 2109,DCEP(+),MIN 35000LB/PO2,3/32 PO DIA,AL,2,5 KG

ÉLECTRODE EUTECTRODE XUPER 2109,DCEP(+),MIN 35000LB/PO2,3/32 PO DIA,AL,2,5 KG

EUTECTIC

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EUT2109-24-2.5K
  • N° de modèle du manufacturier 2109-24-2.5K
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.03 lb

Informations sur le produit

Cette électrode en Al EutecTrode Xuper 2109 a une conception CCEP(+) hors position p/ le soudage des alliages Al et Al-magnésium des séries 1100, 5000 et 6000. Elle a une excellente soudabilité, une résistance aux fissures et des propriétés mécaniques supérieures, de faibles projections et un dépôt sans porosité. Elle mesure 3/32 de po dia. et a une tension de traction min. de 35 000lb/po² Disponible dans un emballage de 2,5 kg.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrode Xuper 2109 EutecTrode(R)
  • MatériauAluminum
  • Résistance à la traction min. (lb/po²)35,000
  • Type CCEP (+)
  • Diamètre (po) 3/32 po