!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 52

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 52

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 52 close
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
POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 52

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 52

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,488.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FZV1
  • N° de modèle du manufacturier PFM-40 & M3V Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 15.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Viscosité max.500 CPS
  • Comprend une buseNon
  • CompteurNon
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Type de raccord de pompeAlésage lisse
  • Tension nominale110VAC
  • Organisme de conformitéCSA
  • Qualité alimentaireNon
  • À utiliser avecTransfert de produits chimiques
  • Charge max. (pompes)80 pi
  • Nombre de phases1
  • Matériau de jointFluoroélastomère
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Longueur de tube d'aspiration 40"
  • Matériaux mouillés PP, PTFE, PVDF, FKM, acier inoxydable 316 et PVC
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur hors tout 52 po
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Fonctionne à sec Non
  • Amorçage automatique Oui