!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, POLYKEN, 226, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 12MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, POLYKEN, 226, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 12MIL

POLYKEN

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, POLYKEN, 226, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 12MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, POLYKEN, 226, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 12MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, QUALITÉ NUCLÉAIRE, POLYKEN, 226, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 12MIL

POLYKEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R473
  • N° de modèle du manufacturier 226
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 226 est blanc et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 30lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 12mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, à l’humidité et aux produits chimiques.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifPolyken
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série226
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif en toile de qualité nucléaire
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 12 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 50 oz/po
  • Normes ASME NQA-1, NRC Reg 1.38, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • Couleur du ruban Blanc
  • Conforme aux spécifications ASME, CNRC, Classé UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)