!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TROUSSE LONG STD1MM-13MMX.5MM

FORET TROUSSE LONG STD1MM-13MMX.5MM

CLE-LINE

FORET TROUSSE LONG STD1MM-13MMX.5MM close
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
FORET TROUSSE LONG STD1MM-13MMX.5MM

FORET TROUSSE LONG STD1MM-13MMX.5MM

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.17 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF1899-21131
  • N° de modèle du manufacturier C21131
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 6.768 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets25
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret1,00 mm à 13,00 mm x 0,50 mm
  • Taille du foret le plus petit0,50 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm, 10,50 mm, 11,00 mm, 11,50 mm, 12,00 mm, 12,50 mm, 13,00 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,50 mm, 6,00 mm, 6,50 mm, 7,00 mm, 7,50 mm, 8,00 mm, 8,50 mm, 9,00 mm, 9,50 mm
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 25
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes Usage général
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 13,00 mm