Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets de longueur mécanique est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, et convient à tous les matériaux. Cet ensemble de forets a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 29 cannelures hélicoïdales, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets de longueur mécanique
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets29
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 130,61 $
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: