!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIMENSION 452 60HZ 230/460/575

DIMENSION 452 60HZ 230/460/575

MILLER

DIMENSION 452 60HZ 230/460/575 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIMENSION 452 60HZ 230/460/575

DIMENSION 452 60HZ 230/460/575

MILLER

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MLW903-255
  • N° de modèle du manufacturier 903255
  • N° de classification normalisée des produits et services 23270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 449.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoste de soudage multiprocédé
  • Tension d'entrée (V)220/230/240 V, 460/480 V
  • Mode soudageCC
  • CaractéristiquesChambre d'extinction intégrée, compensation de tension secteur, Fan-on-demand(TM), compteurs numériques faciles à lire, tension électrique de 115 VCA
  • Largeur hors tout23 po
  • Série Dimension(TM) 452
  • Phases 3
  • Application Aérospatial, construction, fabrication d'équipement lourd, infrastructure, secteur manufacturier, chantier naval, bâteau/yacht, traitement de haute pureté
  • Hauteur hors tout 30 po
  • Plage d'intensité (A) 20 - 565
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande