!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE/EMETTEUR NUMERIQ 600 PSI

MANOMETRE/EMETTEUR NUMERIQ 600 PSI

ASHCROFT

MANOMETRE/EMETTEUR NUMERIQ 600 PSI close
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
MANOMETRE/EMETTEUR NUMERIQ 600 PSI

MANOMETRE/EMETTEUR NUMERIQ 600 PSI

ASHCROFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,306.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2AGB7
  • N° de modèle du manufacturier 302174SD02LXBLBK600#
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre/émetteur numérique
  • Série2174
  • Matériau du boîtier de manomètreMétal
  • Résistance de boucleDépend de la boucle de tension d'alimentation
  • Nb de chiffres sur l'affichage5
  • Matériau de douilleAcier inoxydable 316
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Comprend Instructions
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Puissance requise 12 à 30 VCC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .