!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUROMÈTRE NUMÉRIQUE, LCD, SHORE D, EXT 30 DEGRÉS, PLAGE 10-90, 0.71PO DIA, 7 9/16X2 3/8X1/16 PO

DUROMÈTRE NUMÉRIQUE, LCD, SHORE D, EXT 30 DEGRÉS, PLAGE 10-90, 0.71PO DIA, 7 9/16X2 3/8X1/16 PO

MITUTOYO

DUROMÈTRE NUMÉRIQUE, LCD, SHORE D, EXT 30 DEGRÉS, PLAGE 10-90, 0.71PO DIA, 7 9/16X2 3/8X1/16 PO close
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
DUROMÈTRE NUMÉRIQUE, LCD, SHORE D, EXT 30 DEGRÉS, PLAGE 10-90, 0.71PO DIA, 7 9/16X2 3/8X1/16 PO

DUROMÈTRE NUMÉRIQUE, LCD, SHORE D, EXT 30 DEGRÉS, PLAGE 10-90, 0.71PO DIA, 7 9/16X2 3/8X1/16 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,200.80 / CHAQUE
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
  • N° article MTT811-334-10
  • N° de modèle du manufacturier 811-334-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce duromètre numérique a un écran LCD de 0.71 pouce et est utilisé pour le caoutchouc rigide et le plastique rigide. Il mesure sur l'échelle Shore D et dispose de fonctions de conservation des données et de remise à zéro. L'extrémité est inclinée à 30 degrés. Ce duromètre mesure sur une plage comprise entre 20 et 90, et son diamètre est de 7 9/16 x 2 3/8 x 1/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleDuromètre numérique
  • ÉchelleShore D
  • Type d'affichageACL
  • Hauteur7-9/16 po
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Largeur2-3/8 po
  • Pour matériaux Caoutchouc dur, plastique dur
  • Profondeur 1/16 po
  • Fonctions Retenue des données, réglage du zéro
  • Batterie incluse Oui
  • Angle d'extrémité 30 degrés
  • Plage 20 - 90
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)