Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche résistante aux coupures est de taille 2TG et est coté d’un niveau ANSI/ISEA de coupures A7/niveau de perforation 3. Elle est composée de Superfabric avec une longueur de 19 pouces. Conforme aux normes EN388 4X42F. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Style (manches)Avec trou de pouce
Matériau de manchonSuperFabric
Caractéristiques du manchonTrès haute résistance aux coupures, protection contre la perforation, garniture haute visibilité
Classement EN 3884X42F
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Style de manchetteÀ pince
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Longueur de manche19 po
Taille2TG
NormesEN 388 4X42F
Grammes de coupe ANSI/ISEA4 425 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca