!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELIX,MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A7,PEDH,13 GA,BLEU,MANCHETTE TRICOT,M

HELIX,MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A7,PEDH,13 GA,BLEU,MANCHETTE TRICOT,M

HEXARMOR

HELIX,MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A7,PEDH,13 GA,BLEU,MANCHETTE TRICOT,M close
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
HELIX,MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A7,PEDH,13 GA,BLEU,MANCHETTE TRICOT,M

HELIX,MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A7,PEDH,13 GA,BLEU,MANCHETTE TRICOT,M

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.04 / CHAQUE
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
  • N° article HEX2042M
  • N° de modèle du manufacturier 2042-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette manche Helix 2042 résistante aux coupures bleu est de taille moyenne et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A7 et niveau de résistance aux perforations 2. Elle est composée de HPPE en tricot sans couture avec une manchette froncée à enfiler avec une longueur de 18 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA, EN388, EN407.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Matériau de manchonPEHP
  • TailleM
  • NormesANSI/ISEA, EN388, EN407
  • Classement EN 3882X41F
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles Non déterminé
  • Longueur de manche 18 po
  • Matériau de la doublure de manche PEHP
  • Couleur Bleu
  • Série Helix 2042
  • Matériau des coutures Mélange PEHP
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 907 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler