!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TG,MICROGUARD,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TG,MICROGUARD,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TG,MICROGUARD,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TG,MICROGUARD,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,TG,MICROGUARD,TISSU MICROPOREUX,POIGNETS ÉLASTIQUES

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 314,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENV8015XL
  • N° de modèle du manufacturier 8015XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Microguard MP(TM) avec glissière, poignets et chevilles élastiques, capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine42 po
  • MatériauMicroguard MP
  • Série8015
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière
  • Capuchon intégréOui
  • TailleT Grand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 30 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ANSI/ISEA 101-1996, R2008
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Poignets et chevilles élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Poids du tissu 2,1 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande