!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS P/ HOMMES, 10 POCHES, BLEU MARINE, POIDS 2.98 ON, TAILLE 4X, POLY / COTON

COMBINAISONS P/ HOMMES, 10 POCHES, BLEU MARINE, POIDS 2.98 ON, TAILLE 4X, POLY / COTON

OPEN ROAD

COMBINAISONS P/ HOMMES, 10 POCHES, BLEU MARINE, POIDS 2.98 ON, TAILLE 4X, POLY / COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISONS P/ HOMMES, 10 POCHES, BLEU MARINE, POIDS 2.98 ON, TAILLE 4X, POLY / COTON

COMBINAISONS P/ HOMMES, 10 POCHES, BLEU MARINE, POIDS 2.98 ON, TAILLE 4X, POLY / COTON

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMORC10N4XL
  • N° de modèle du manufacturier ORC10N-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.595 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons pour hommes de taille 4TG de couleur bleu marine sont faites d'un mélange de poly/coton non isolé avec un tour de taille de 50 à 52 pouces, un tour de poitrine de 56 à 58 pouces et un entrejambe de 34 pouces. Elles pèsent 2.89 onces et comprennent des fermetures à glissière et des boutons-pression, 10 poches extérieures et une boucle pour marteau.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • MatériauCoton, polyester
  • Poids du tissu220 g/m²
  • CouleurBleu marine
  • Tour de taille maximal52 po
  • Taille4TG
  • Taille de poitrine minimale56 po
  • Boucle de marteau incluseOui
  • Poches traversantesOui
  • SérieOpen Road
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Genre Pour hommes
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 10
  • Taille de poitrine maximale 58 po
  • Entrejambe 34 po
  • Tour de taille minimal 50 po
  • Caractéristiques Technologie de poche anti-perforation avec coutures renforcées pour empêcher les objets pointus de percer, conçu avec des fermetures éclair robustes et des ourlets renforcés pour augmenter les performances de lavage et la résistance à l'usure, fermeture éclair avant bidirectionnelle en laiton et fermeture à rabat anti-tempête extérieure pour plus de sécurité, dos et entrejambe à soufflet pour une facilité de mouvement et un confort maximal, taille arrière élastique, facteur de protection contre les rayons ultraviolets 50+
  • Matériau de doublure Poly/coton
  • Emplacement des poches 2 poches supérieures à l'avant, 2 grandes poches arrière, 2 poches inférieures à l'avant, 2 poches passe-partout, poche à outils sur la jambe droite avec passant pour marteau, poche pour crayons sur la manche gauche
  • Normes S.O.
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande