!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER DISTRIBUTION RSV MICROMATIC

COUPLER DISTRIBUTION RSV MICROMATIC

PIUSI

COUPLER DISTRIBUTION RSV MICROMATIC close
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
COUPLER DISTRIBUTION RSV MICROMATIC

COUPLER DISTRIBUTION RSV MICROMATIC

PIUSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.15 / CHAQUE
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
  • N° article PIUF1536000C
  • N° de modèle du manufacturier F1536000C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur RSV
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), FED
  • Pour type de médiaAntigel, FED
  • D.I. de tuyau3/4 po
  • Température de fluide max.104 degrés F
  • Température de fluide min.12 degrés F
  • Matériau de jointViton
  • Type de raccord filetéRaccord cannelé
  • Organisme de conformité ISO 22241
  • Matériaux mouillés EPDM, polypropylène, acier inoxydable
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui
  • À utiliser avec n Degrees de fabricant F00101A00, F00101A10, F00201A1F, F00201A8B, F00201A5E, F00201A2F, F00201A9A, F00201A3C, F00201A4E, F00201AL0, F00201AM0
  • Comprend Adaptateur d'extrémité de tuyau
  • Pression de service max. 50 lb/po²
  • Angle de sortie 90 degrés
  • Taille de connexion filetée 3/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)