!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-20P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-20R, ROUGE/NOIR

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-20P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-20R, ROUGE/NOIR

REELCRAFT

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-20P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-20R, ROUGE/NOIR close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-20P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-20R, ROUGE/NOIR

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-20P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-20R, ROUGE/NOIR

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,127.76 / CHAQUE
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
  • N° article RLCL4545-123-3A
  • N° de modèle du manufacturier L 4545 123 3A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # 100
  • Poids à l’expédition 27.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonge avec lampe à main
  • Tension (V)125 V CA
  • Taille de fil12 AWG
  • Couleur de cordonNoir
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
  • Nb de conducteurs3
  • Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
  • Hauteur hors tout12 5/8 po
  • Profondeur hors tout12 7/8 po
  • Nb de sorties1
  • ComprendRéceptacle unique avec soulagement de la contrainte de style pince
  • Extrémité de cordon Lampe DEL avec prise
  • Longueur du cordon rétractable 45 pi
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Désignation commerciale SJEOOW
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Longueur du cordon d'alimentation 5 pi
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Largeur hors tout 9 3/8 po
  • Cote de bague collectrice 20 A à 125 V
  • Normes CSA, UL