!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINATION REFROIDSEUR,COTE DUR,7.0 PTE

COMBINATION REFROIDSEUR,COTE DUR,7.0 PTE

STANLEY

COMBINATION REFROIDSEUR,COTE DUR,7.0 PTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINATION REFROIDSEUR,COTE DUR,7.0 PTE

COMBINATION REFROIDSEUR,COTE DUR,7.0 PTE

STANLEY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21EL61
  • N° de modèle du manufacturier 10-08258-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 49121510
  • PAGE DU CATALOGUE # 988
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGlacière personnelle
  • Couleur du corpsVert
  • CaractéristiquesIsolation en mousse à double paroi: maintient le froid pour 16 heures: grand compartiment: poignée de verrouillage, tient la bouteille Stanley Classic de 1,1 pinte en place: couvercle réversible sert également de plateau à lunch: contient 9 boîtes: ensemble comprend Adventure Heritage Cooler 7 pinte et Classic 1,1 bouteille isolée sous vide
  • Nombre de boîtes 9
  • Couleur de couvercle Vert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande